ENJOY ESV-662 Air Control Suits Air Mesh Check ベスト

ENJOY ESV-662 Air Control Suits Air Mesh Check ベスト - カーシーカシマ

空気と熱を通す、着るエアコン。
エア メッシュ チェックのベスト。
風を通して、透け防止!繊細で涼しげなチェック柄。
薄手でありながら凹凸感のあるメッシュ調。
通気性と肌離れに優れた夏にぴったりの着心地です。フルダル糸による高い防透効果で、白でも透けにくく、UVカット効果もあるenjoyオリジナルの高機能清涼素材です。
風が通る着心地
通気度のよい快適な夏ベスト
メッシュ調の地組織が高い通気性を実現。汗ばむ日も生地が肌にまとわりつかず、快適な着心地です。
スカーフループ
スカーフを首に巻かず、ベストの衿元に。ワンタッチでコーディネートが華やかに決まります。

仕様UVカット、防透、クール裏地、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100素材エアメッシュチェック性別女性用内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27410749ESV-662ブラックチェック5号832948
23,100
取扱い終了
返品不可
27410758ESV-662ブラックチェック7号863049
23,100
取扱い終了
返品不可
27410767ESV-662ブラックチェック9号893150
23,100
取扱い終了
返品不可
27410776ESV-662ブラックチェック11号923251
23,100
取扱い終了
返品不可
27410785ESV-662ブラックチェック13号963352
23,100
取扱い終了
返品不可
27410794ESV-662ブラックチェック15号1003453
23,100
取扱い終了
返品不可
27410803ESV-662ブラックチェック17号1053553
21,000
取扱い終了
返品不可
27410819ESV-662ホワイトチェック5号832948
23,100
取扱い終了
返品不可
27410828ESV-662ホワイトチェック7号863049
23,100
取扱い終了
返品不可
27410837ESV-662ホワイトチェック9号893150
23,100
取扱い終了
返品不可
27410846ESV-662ホワイトチェック11号923251
23,100
取扱い終了
返品不可
27410855ESV-662ホワイトチェック13号963352
23,100
取扱い終了
返品不可
27410864ESV-662ホワイトチェック15号1003453
23,100
取扱い終了
返品不可
27410873ESV-662ホワイトチェック17号1053553
23,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする