曜日別特売

ENJOY EAV-683 KIND CHECK ベスト

ENJOY EAV-683 KIND CHECK ベスト - カーシーカシマ

優しい表情が際立つ、上品なチェック。
親しみやすさと優しさを印象づける色使い。仮撚り加工を施したポリエステルの杢糸とアクセントの意匠糸で表現したチェック柄が、上品でナチュラルな雰囲気を漂わせます。耐久性に優れ、お洗濯も容易なENJOYオリジナル素材です。
ストラップストッパー
裏側についているスナップ付きテープをで、カードホルダーやPHSが胸元でぶらつくのを防止。
スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
背ベルト
シルエット調整が可能なリボン型ベルト。
Wネームループ
名札を付ける位置が選べる、2つのループ付き。
PHS対応の補強胸ポケット
PHSがきれいに収まり、出し入れもラクラク。内側は耐久性を考慮した補強布仕様。
大容量ポケット(Wポケット)
スマートフォンも入る大容量。いろいろなものを仕分けして収納できる、二重構造。

仕様マルチポケット、調節ベルト、スカーフループ、ストラップストッパー、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン対応混率(%)ポリエステル95・レーヨン5素材カインドチェック性別女性用内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27411844EAV-683ブルーチェック5号833048
15,000
取扱い終了
返品不可
27411853EAV-683ブルーチェック7号863149
15,000
取扱い終了
返品不可
27411869EAV-683ブルーチェック9号893250
15,000
取扱い終了
返品不可
27411878EAV-683ブルーチェック11号923351
15,000
取扱い終了
返品不可
27411887EAV-683ブルーチェック13号963452
15,000
取扱い終了
返品不可
27411896EAV-683ブルーチェック15号1003553
15,000
取扱い終了
返品不可
27411905EAV-683ブルーチェック17号1053653
15,000
取扱い終了
返品不可
27411914EAV-683ピンクチェック5号833048
15,000
取扱い終了
返品不可
27411923EAV-683ピンクチェック7号863149
15,000
取扱い終了
返品不可
27411939EAV-683ピンクチェック9号893250
15,000
取扱い終了
返品不可
27411948EAV-683ピンクチェック11号923351
15,000
取扱い終了
返品不可
27411957EAV-683ピンクチェック13号963452
15,000
取扱い終了
返品不可
27411966EAV-683ピンクチェック15号1003553
15,000
取扱い終了
返品不可
27411975EAV-683ピンクチェック17号1053653
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする