曜日別特売

ENJOY EAJ-671 Beauty keep Suits Tiara ジャケット

ENJOY EAJ-671 Beauty keep Suits Tiara ジャケット - カーシーカシマ

凛とした女性像を描く「品格のストライプ」
ふくらみのあるマットな肌触りが上品で落ち着いた印象を与えます。
抗菌防臭、静電気防止、ストレッチ性、反発性に優れ、シワができにくい高機能がいっぱい。
接客サービスにうれしい、ENJOY Noirオリジナル素材です。
Swing ARM 360°×シークレットARM
片まわりのオリジナルパターン×ストレッチ裏地で、腕を伸ばしても、ぐるぐる回してもきゅうくつ感がなく快適。
袖口の折り返し仕様
折り返して長さ調節が可能。
スカーフループ[2WAY]
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。ループとホールの使い分けで、スカーフの位置や印象ををチェンジ。
Wメームループ付き胸ポケット
名刺ポケット(右内側)
大容量ポケット
シークレットポケット(左内側)
3種類のネックレスにあう黄金比のデコルテ開き
40cm、50cmタイプはもちろん、60cmのロングネックレスにも合うようデコルテの開き具合を緻密にデザインしています。

ブラックストライプ仕様ストレッチ、抗菌、防臭、制電、ARM360°、シークレットARM、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン混率(%)ポリエステル99・キュプラ1素材グレースベアストライプ色番510性別女性用内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27413059EAJ-6715号86365559
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413068EAJ-6717号89375660
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413077EAJ-6719号92385761
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413086EAJ-67111号95395862
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413095EAJ-67113号99405863
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413104EAJ-67115号103415864
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413113EAJ-67117号108425864
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27413059EAJ-67127412264EAJ-685EAJ-671 ENJOY EAJ-685 Strech Knit Kersey ジャケット カーシーカシマ 27412264ENJOY EAJ-685 Strech Knit Kersey ジャケットカーシーカシマ1着
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413068EAJ-67127412273EAJ-685EAJ-671 ENJOY EAJ-685 Strech Knit Kersey ジャケット カーシーカシマ 27412273ENJOY EAJ-685 Strech Knit Kersey ジャケットカーシーカシマ1着
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413077EAJ-67127412289EAJ-685EAJ-671 ENJOY EAJ-685 Strech Knit Kersey ジャケット カーシーカシマ 27412289ENJOY EAJ-685 Strech Knit Kersey ジャケットカーシーカシマ1着
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413086EAJ-67127412298EAJ-685EAJ-671 ENJOY EAJ-685 Strech Knit Kersey ジャケット カーシーカシマ 27412298ENJOY EAJ-685 Strech Knit Kersey ジャケットカーシーカシマ1着
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413095EAJ-67127412307EAJ-685EAJ-671 ENJOY EAJ-685 Strech Knit Kersey ジャケット カーシーカシマ 27412307ENJOY EAJ-685 Strech Knit Kersey ジャケットカーシーカシマ1着
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413104EAJ-67127412316EAJ-685EAJ-671 ENJOY EAJ-685 Strech Knit Kersey ジャケット カーシーカシマ 27412316ENJOY EAJ-685 Strech Knit Kersey ジャケットカーシーカシマ1着
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413113EAJ-67127412325EAJ-685EAJ-671 ENJOY EAJ-685 Strech Knit Kersey ジャケット カーシーカシマ 27412325ENJOY EAJ-685 Strech Knit Kersey ジャケットカーシーカシマ1着
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする