曜日別特売

ENJOY EAS-673 Beauty keep Suits Tiara セミタイトスカート

ENJOY EAS-673 Beauty keep Suits Tiara セミタイトスカート - カーシーカシマ

凛とした女性像を描く「品格のストライプ」
ふくらみのあるマットな肌触りが上品で落ち着いた印象を与えます。
抗菌防臭、静電気防止、ストレッチ性、反発性に優れ、シワができにくい高機能がいっぱい。
接客サービスにうれしい、ENJOY Noirオリジナル素材です。
3段カン+サイドファスナー
ホックはウエストサイズに合わせて3段階の調節が可能。ファスナーは左脇あき。
吹き出し防止裏地
座った時、スカートの裾がずり上がって裏地が見えてしまう不満を独自のアイデアで解決。

ブラックストライプ仕様ストレッチ、抗菌、防臭、制電、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン混率(%)ポリエステル99・キュプラ1素材グレースベアストライプ色番510性別女性用内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27413199EAS-6735号628952
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413208EAS-6737号649253
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413217EAS-6739号679554
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413226EAS-67311号709854
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413235EAS-67313号7310155
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413244EAS-67315号7610455
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413253EAS-67317号8010856
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413269EAS-67319号8411256
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413278EAS-67321号8811656
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27413199EAS-67344764924EAS714EAS-673 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44764924ENJOY セミタイトスカートカーシーカシマ1枚
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413208EAS-67344764940EAS714EAS-673 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44764940ENJOY セミタイトスカートカーシーカシマ1枚
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413217EAS-67344764949EAS714EAS-673 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44764949ENJOY セミタイトスカートカーシーカシマ1枚
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413226EAS-67344764958EAS714EAS-673 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44764958ENJOY セミタイトスカートカーシーカシマ1枚
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413235EAS-67344764967EAS714EAS-673 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44764967ENJOY セミタイトスカートカーシーカシマ1枚
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413244EAS-67344764976EAS714EAS-673 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44764976ENJOY セミタイトスカートカーシーカシマ1枚
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413253EAS-67344764985EAS714EAS-673 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44764985ENJOY セミタイトスカートカーシーカシマ1枚
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413269EAS-67344764994EAS714EAS-673 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44764994ENJOY セミタイトスカートカーシーカシマ1枚
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413278EAS-67344765010EAS714EAS-673 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44765010ENJOY セミタイトスカートカーシーカシマ1枚
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする