曜日別特売

ENJOY EAL-675 Beauty keep Suits Tiara フレアストレートパンツ

ENJOY EAL-675 Beauty keep Suits Tiara フレアストレートパンツ - カーシーカシマ

凛とした女性像を描く「品格のストライプ」
ふくらみのあるマットな肌触りが上品で落ち着いた印象を与えます。
抗菌防臭、静電気防止、ストレッチ性、反発性に優れ、シワができにくい高機能がいっぱい。
接客サービスにうれしい、ENJOY Noirオリジナル素材です。
ウエスト部分の持ち出し
ウエスト部分は持ち出しベルト仕様。ジャケットの前裾のすき間も美しくすっきり。
カーブベルト&新アジャストウエスト(ゴム仕様)
ウエストラインに沿うカーブと3cmの後脇ゴム入りできゅうくつ感ゼロ。

ブラックストライプ仕様ストレッチ、抗菌、防臭、制電、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン混率(%)ポリエステル99・キュプラ1丈(cm)フリー(股下83)素材グレースベアストライプ色番510性別女性用内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27413375EAL-6755号6989
18,000
取扱い終了
返品不可
27413384EAL-6757号7192
18,000
取扱い終了
返品不可
27413393EAL-6759号7495
18,000
取扱い終了
返品不可
27413409EAL-67511号7798
18,000
取扱い終了
返品不可
27413418EAL-67513号80101
18,000
取扱い終了
返品不可
27413427EAL-67515号83104
18,000
取扱い終了
返品不可
27413436EAL-67517号87108
18,000
取扱い終了
返品不可
27413445EAL-67519号91112
18,000
取扱い終了
返品不可
27413454EAL-67521号95116
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする