IDEC(和泉電気)
Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ
パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに最適な、亜鉛ダイカストタイプ
形状
一体形
保護構造
IP65
端子形状
ねじ(M3.5)
ボタン色
黄
取付穴径(Φmm)
30
操作
ヘビー
接点材質
銀接点
操作方式
押ボタンスイッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27418223
ABD8PN02NY
2b
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27418239
ABD8PN11NY
1a1b
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください