IDEC(和泉電気)
TWシリーズ パイロットライト
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
定格電圧
(照光部)AC230/240V
形状
一体形
種類
表示灯
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
端子形状
ねじ
ボタン色
ピュアホワイト
照光種別
LED照光
取付穴径(Φmm)
22
照光形状
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27418248
APW1246DPW
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください