曜日別特売

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます

操作部形状レバー形ハンドル保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)本体形状一体形接点材質銀接点鍵不抜仕様全抜け操作方式セレクタスイッチ内容量1台
全37種類を絞り込む
動作方式
接点構成
ノッチ数
ノッチ角度(°)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
取付穴径(Φmm)
ノッチ数
ノッチ角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65985535ASN21L10N右リターン1a30.5(0~0.5)290
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985544ASN21L11N右リターン1a1b30.5(0~0.5)290
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
65985553ASN21L20N右リターン2a30.5(0~0.5)290
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
65985562ASN21L22N右リターン2a2b30.5(0~0.5)290
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985684ASN22L10N左リターン1a30.5(0~0.5)290
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985693ASN22L11N左リターン1a1b30.5(0~0.5)290
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985702ASN22L20N左リターン2a30.5(0~0.5)290
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985718ASN22L22N左リターン2a2b30.5(0~0.5)290
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985772ASN2L10N各位置停止1a30.5(0~0.5)290
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
65985788ASN2L11N各位置停止1a1b30.5(0~0.5)290
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
65985797ASN2L20N各位置停止2a30.5(0~0.5)290
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
65985815ASN2L22N各位置停止2a2b30.5(0~0.5)290
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
65985946ASN31L02N右リターン2b30.5(0~0.5)345
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985955ASN31L20N右リターン2a30.5(0~0.5)345
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985964ASN31L22N右リターン2a2b30.5(0~0.5)345
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985973ASN31L22N-209右リターン2a2b30.5(0~0.5)345
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985982ASN31L22N-311右リターン2a2b30.5(0~0.5)345
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65985998ASN31L40N右リターン4a30.5(0~0.5)345
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65986165ASN32L04N左リターン4b30.5(0~0.5)345
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65986174ASN32L20N左リターン2a30.5(0~0.5)345
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65986192ASN32L22N左リターン2a2b30.5(0~0.5)345
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
65986208ASN32L22N-311左リターン2a2b30.5(0~0.5)345
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65986217ASN32L40N左リターン4a30.5(0~0.5)345
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65986332ASN33L20N両リターン2a30.5(0~0.5)345
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
65986366ASN33L22N-311両リターン2a2b30.5(0~0.5)345
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
65986375ASN33L40N両リターン4a30.5(0~0.5)345
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
65986445ASN3L02N各位置停止2b30.5(0~0.5)345
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65986454ASN3L04N各位置停止4b30.5(0~0.5)345
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65986463ASN3L11N-303各位置停止1a1b30.5(0~0.5)345
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
65986472ASN3L20N各位置停止2a30.5(0~0.5)345
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
65986488ASN3L22N各位置停止2a2b30.5(0~0.5)345
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
65986497ASN3L22N-209各位置停止2a2b30.5(0~0.5)345
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
65986506ASN3L22N-311各位置停止2a2b30.5(0~0.5)345
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65986524ASN3L3SN-243各位置停止2a1b30.5(0~0.5)345
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65986533ASN3L40N各位置停止4a30.5(0~0.5)345
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
65986357ASN33L22N両リターン2a2b30345
2,660
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
65986515ASN3L3H各位置停止2a1b30290
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする