曜日別特売

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます

取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)操作部形状鍵操作形保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1台
全75種類を絞り込む
ノッチ数
75種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ノッチ数
ノッチ角度(°)
回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66005993ASN3K40N-NO24401各位置停止(手動)4a345-
オープン
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003787ASN21K10N-NO24401右リターン1a290-
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
66003796ASN21K11N右リターン1a1b290-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
66003848ASN21K11N-NO24401右リターン1a1b290-
オープン
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003936ASN21K20N-NO24401右リターン2a290-
オープン
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003945ASN21K22N右リターン2a2b290-
オープン
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003954ASN21K22N-NO24401右リターン2a2b290-
オープン
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003963ASN22K10N-NO24401左リターン1a290-
オープン
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003972ASN22K11N-NO24401左リターン1a1b290-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003988ASN22K20N-NO24401左リターン2a290-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004015ASN2K10NB-NO24401各位置停止(手動)1a290-
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
66004042ASN2K10NC-NO24401各位置停止(手動)1a290-
オープン
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004076ASN2K10N-NO24401各位置停止(手動)1a290-
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
66004094ASN2K11N各位置停止(手動)1a1b290-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
66004103ASN2K11NB各位置停止(手動)1a1b290-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
66004155ASN2K11NB-NO24401各位置停止(手動)1a1b290-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
66004234ASN2K11NC各位置停止(手動)1a1b290-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004286ASN2K11NC-NO24401各位置停止(手動)1a1b290-
オープン
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004408ASN2K11N-NO24401各位置停止(手動)1a1b290-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
66004462ASN2K20N各位置停止(手動)2a290-
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
66004478ASN2K20NB各位置停止(手動)2a290-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
66004584ASN2K20NC-NO24401各位置停止(手動)2a290-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004618ASN2K20N-NO24401各位置停止(手動)2a290-
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66004636ASN2K22N各位置停止(手動)2a2b290-
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66004645ASN2K22NB各位置停止(手動)2a2b290-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
66004697ASN2K22NB-NO24401各位置停止(手動)2a2b290-
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
66004776ASN2K22NC各位置停止(手動)2a2b290-
オープン
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004803ASN2K22NC-NO24401各位置停止(手動)2a2b290-
オープン
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004828ASN2K22N-NO24401各位置停止(手動)2a2b290-
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
66004855ASN2K2RN-118-NO24401各位置停止(手動)-290番号118
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66004864ASN2K2RNB-118-NO24401各位置停止(手動)-290番号118
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66004873ASN2K2RNC-118-NO24401各位置停止(手動)-290番号118
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004882ASN2K40N各位置停止(手動)4a290-
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66004925ASN2K40N-NO24401各位置停止(手動)4a290-
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
66004986ASN31K04NG-NO24401右リターン4b345-
オープン
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004995ASN31K20ND右リターン2a345-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66005004ASN31K20NG-NO24401右リターン2a345-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66005013ASN31K20N-NO24401右リターン2a345-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66005022ASN31K22N右リターン2a2b345-
オープン
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
66005038ASN31K22N-209右リターン2a2b345番号209
オープン
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
66005047ASN31K22NG右リターン2a2b345-
オープン
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
66005065ASN31K22NG-NO24401右リターン2a2b345-
オープン
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
66005092ASN31K22N-NO24401右リターン2a2b345-
オープン
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
66005108ASN31K40N右リターン4a345-
オープン
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
66005117ASN31K40N-NO24401右リターン4a345-
オープン
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
66005135ASN32K20ND-NO24401左リターン2a345-
オープン
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
66005144ASN32K20N-NO24401左リターン2a345-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66005153ASN32K22N左リターン2a2b345-
オープン
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
66005162ASN32K40N-NO24401左リターン4a345-
オープン
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
66005178ASN33K11N-202両リターン1a1b345番号202
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66004015
2022-02-14
用途: 制御盤製作時
タカシマ電工株式会社製造業

制御盤製作時にメーカー欠品だったので大変助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする