オフィスチェア

オフィスチェア - 弘益オフィスチェア - 弘益オフィスチェア - 弘益オフィスチェア - 弘益オフィスチェア - 弘益
(1件のレビュー)
材質(座)モールドウレタン、(脚)エンプラ樹脂成型品/ブラック高さ(mm)965~1040種類オフィスチェア奥行(mm)580張地背/メッシュ(ポリエステル)、座/布(ポリエステル)肘掛なし機能座昇降(ガスシリンダー式)、シンクロロッキング機構、ランバーサポート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×580×965~1040座高(mm)405~480グリーン購入法適合ランバーサポートありキャスターの有無あり内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27419264CK01(BL)ブルー965~1040405~480
46,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27419273CK01(BK)ブラック965~1040405~480
46,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27419289CK01(GN)グリーン965~1040405~480
46,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27419273
2021-05-27
用途: ディスクワーク、インターネット閲覧
有限会社昭和砂利卸売・小売業

インターネット閲覧時には良いですね。ヘッドリストと肘掛けを同時注文して正解でした。組み立ても簡単ですぐ完成しました。購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする