曜日別特売

高輝度反射テープ

高輝度反射テープ - セーフラン安全用品高輝度反射テープ - セーフラン安全用品高輝度反射テープ - セーフラン安全用品高輝度反射テープ - セーフラン安全用品高輝度反射テープ - セーフラン安全用品高輝度反射テープ - セーフラン安全用品高輝度反射テープ - セーフラン安全用品高輝度反射テープ - セーフラン安全用品
(4件のレビュー)

カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)
豊富なカラーバリエーション。

用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2742314814353
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
2742315714357黄×黒
7,700
7,698
8,468(税込)
当日出荷
3310200414352
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
3310201314354
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
3310202914355
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
3310203814358青×白
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
3310204714359赤×白
7,700
7,698
8,468(税込)
当日出荷
3310205614360赤×黄
7,700
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: 屋外のパーキングの壁に使用
ケンネット

幅50㎜×50m 1巻購入でしたが 実際には48.5mしかなく
裏の両面テープもしわが多く表面に影響していました

対象商品 : 27423157
2023-04-15
用途: 作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品 : 27423148
2021-10-22
用途: 車の後方反射
祥福丸水産農・林・水産業

車の後方安全の為の反射用に利用しています。なかなか明るくて見やすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 27423148
2021-01-25
用途: トラック反射板補修
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいし値段手頃
反射板買うと値段も高いので補修整備

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする