曜日別特売

スマホマルチボールペン

スマホマルチボールペン - ロジックスマホマルチボールペン - ロジックスマホマルチボールペン - ロジックスマホマルチボールペン - ロジックスマホマルチボールペン - ロジックスマホマルチボールペン - ロジックスマホマルチボールペン - ロジックスマホマルチボールペン - ロジック

ボールペン・スタイラスペン・スマホスタンド・液晶クリーナーの4つの機能を搭載しているボールペン

商品タイプボールペン付きタッチペンインク色材質(本体)アルミニウム、PU長さ(mm)フリック部分:50幅(mm)15全長(mm)145ペン質量(g)9.8ボール径(Φmm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27423367LG-SNP-GR0.7グリーン
780
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
27423376LG-SNP-BL0.7ブルー
780
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
27423385LG-SNP-RE0.7レッド
780
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
27423394LG-SNP-BK0.7ブラック
780
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
27423403LG-SNP-GD0.7ゴールド
780
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
27423419LG-SNP-SV0.7シルバー
780
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする