ホイールメジャー

ホイールメジャー - マイゾックスホイールメジャー - マイゾックスホイールメジャー - マイゾックスホイールメジャー - マイゾックスホイールメジャー - マイゾックス
(1件のレビュー)

一人で簡単に距離を測定。工事現場や各種調査に。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
車輪径(Φmm)
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27423534MG-2001台19010cm~10km
15,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
31446188MG-1001個961cm~1km
9,700
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27423534
2021-12-20
用途: 単純測量
サービス業

ホイ-ルの大きさと重量はちょうどいいですが
長さの伸縮が聞かないのが難あり
スタンドが頼りないので直ぐに倒れるので自分でゴムをつけて加工しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする