らくらくヘルパー スマートリフター

らくらくヘルパー スマートリフター - PICUS(大洋精工)

耐荷重150Kg、持上げ高さは3cm

用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。材質ABS樹脂、スチール質量(g)258耐荷重(kg)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×44×67内容量1本
注意
※キズの付きやすい床材、持上げ対象物での使用は、キズや凹みになる場合があります。
※持上げの際は、フォーク部を持上げ対象物の奥まで差込み、持上げてください。
※150kg以上の負荷がかかりますと、柄の部分が曲がる設計となっております。その際は、耐荷重以上の対象物重量となりますので、すぐに使用をやめてください。
※改造や加熱、加工等をすると著しく品質の低下の恐れがあります。
※道具は本来の目的以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27433368L-003
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする