曜日別特売

らくらくヘルパー スマート台車

らくらくヘルパー スマート台車 - PICUS(大洋精工)
(6件のレビュー)

耐荷重100Kg(1台あたり)の低床台車です。

用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。材質ABS樹脂、スチール全長(mm)100質量(g)90耐荷重(kg)100(1台あたり)内容量1セット(2個)
注意
※段差や傾斜のある床面、毛足の長いカーペット、絨毯での使用はできません。
※キズの付きやすい床材、持上げ対象物での使用は、キズや凹みになる場合があります。
※耐荷重(100kg/1台あたり)以上の重量物を載せると破損する恐れがあります。
※移動時のみ、台車を設置し、移動が終わりましたら、台車は抜いてください。(車輪の固定機能はありません)
※改造や加熱、加工等をすると著しく品質の低下の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27433377P-003
1,030
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 高さが高いのでかなり持ち上げないと設置できない
サービス業

従来φ25のパイプを入れてキャビネットを移動していましたが、こちら方が安定して移動できそうだと考えてみ丹生しましたが、思ったより高く持ち上げないと設置できないので少し不便に感じます。
下部ローラーの動きが良すぎるので、床面に段差があると軽く動きすぎて怖い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 27433377
2024-02-18
用途: 椅子の移動
オオツカ興産有限会社

本来の使い方では有りませんが、重めのゲーミングチェアの下に敷いています。移動させたいときはそのまま動かす感じです。下に敷いてもグラグラせず、存在を忘れるほど安定しています。これは買ってよかったと思います。

対象商品 : 27433377
2021-10-23
用途: 移動スーパーの車両に積載している冷凍庫の出し入れ時。
やおやす商店卸売・小売業

提携先のスーパーマーケットからの紹介で購入しました。使い勝手もよく非常に満足しています。

対象商品 : 27433377
2020-10-15
用途: 荷物の移動
株式会社アイ・スタジオ建設業・工事業

見た感じもっと大きく見えたので購入しましたけどすごく小さいので
きちんと確認した方が良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 27433377
2020-03-07
用途: 工作中の立壁の移動
製造業

納戸の壁の骨組みを作った後、場所を移動してガルバリウム鋼板を貼った後の移動に使用しました。
横3メートル縦2.5メートルの造作し終わったものですので片側を持ち上げることすらままならない。
ジャッキで横木を当てられるように持ち上げて乗せたあと転倒防止に柱に穴をあけてワイヤーを通して少しづつ移動させました。
下はコンクリートのため動き始めるとあっという間に行き過ぎてしまうほど。
便利さを実感しました。
但し、のっけているものは重いことを忘れないように運んでください。

2が参考にしています
対象商品 : 27433377
2019-04-01
用途: 三人掛けの椅子に取り付けて移動。
その他業種

椅子に取り付けて、人を乗せないで移動して利用している。移動しないときは座って便利で利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする