曜日別特売

指圧代用器 すっきりローラー

指圧代用器 すっきりローラー - アルインコ指圧代用器 すっきりローラー - アルインコ指圧代用器 すっきりローラー - アルインコ指圧代用器 すっきりローラー - アルインコ指圧代用器 すっきりローラー - アルインコ

疲れた時、リラックスしたい時に、疲れた場所をコロコロ転がす指圧代用器。
持ち手付きで転がしやすい。スポーツ後のケア、仕事中のカラダのこり、ドライブの合間に、自宅でのリラックスタイム等いろいろなシチュエーションで使える。
ポールの突起の形状がまるで指のよう、ほぐしたい部分に当てて転がすだけ、手もみのような感覚が気持ちいい。

用途フィットネス、エクササイズダイエット、ストレッチ、シェイプアップ、マッサージ 、トレーニングとして。材質EVA、ABS、PP、TPR、POM質量(kg)0.29直径×長さ(mm)68×400内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27430726EXP216Dオレンジ
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
27430735EXP216Mマーブル
オープン
取扱い終了
27430744EXP216Pピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする