曜日別特売

チューブトレーニング クロスチューブ

チューブトレーニング クロスチューブ - アルインコチューブトレーニング クロスチューブ - アルインコチューブトレーニング クロスチューブ - アルインコチューブトレーニング クロスチューブ - アルインコチューブトレーニング クロスチューブ - アルインコチューブトレーニング クロスチューブ - アルインコ

4つの大きなリングが付いた使いやすいクロス型チューブ。
リングが4つあるので、両手と両足に掛けてトレーニングができ、トレーニングのバリエーションが広がる。
2本を一緒に持つと強度は約2倍になり、いろいろな強度で運動できるから体力レベルに合わせたり、鍛えたい部分によって強度を変えることが出来る。
コンパクトなので持ち運びもカンタン。

用途エクササイズチューブ、チューブトレーニング、ストレッチ運動に。長さ(mm)460質量(kg)0.16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
負荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27430778EXG115Gグリーン3.5~7
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
27430769EXG115Aブルー5~10
オープン
取扱い終了
27430787EXG115Rレッド2.5~5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする