曜日別特売

ボート運動シェイプアップトレーナー

ボート運動シェイプアップトレーナー - 富士商
(1件のレビュー)

手軽に出来るボート漕ぎ運動で、腕・脚・腹筋・背筋を強化し、ウエストなどのシェイプアップに。
毎日少しずつ、無理なく使用するのがおすすめ。ハンドルはソフトなグリップで軽くてコンパクト。
万が一足から外れてもはね返り防止機つきで安心して使用できる。

用途エクササイズ、ダイエット、フィットネスに。材質スプリング:硬鋼線/ペダル:ポリエチレン/ハンドル:スチール、ウレタン/ベルト:EVA樹脂/はね返り防止機:ABS樹脂、スチール質量(kg)0.72寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×370×120内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27431058F4396パープル
オープン
取扱い終了
27431067F7014ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27431058
2020-07-29
用途: 運動不足の筋肉強化とダイエットの為に使用
教育・研究機関

届いて2日目なので、結果が出ている訳ではないのですが、値段が安い割には、しっかりしたつくりに満足してます。何より使用後のスッキリ感が半端ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする