体幹トレーニング バランスクッション

体幹トレーニング バランスクッション - K&G
(2件のレビュー)

楽しみながら平衡感覚と筋力をエクササイズ。クッションに立って座って平衡感覚をトレーニング。

用途トレーニング、筋トレ、体幹トレーニング、フィットネスに。セット内容本体、エアポンプ、エア注入針材質PVC質量(kg)0.95耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27431137BX-013ピンク
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
27431128BX-013グレー
オープン
取扱い終了
27431119BX-013ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27431119
2024-01-30
用途: 体感トレーニング
サービス業

背筋矯正用に使用しています 硬めで丈夫そうです 
到着時は少し柔らかめだったので空気を入れ少し圧を高くしました

対象商品 : 27431128
2020-02-28
用途: テレビを見ながらの体幹トレーニング

テレビを見ながらの体幹トレーニングに使っています。腰痛症なので、なおればいいなと、思っています。まだ、一週間程度なので、効果は不明ですが、腰周りが痛いです。これって、悪化してるのか、筋肉痛なのかわからないです。製品自体はしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする