曜日別特売

エクササイズボールカバー

エクササイズボールカバー - アルインコエクササイズボールカバー - アルインコエクササイズボールカバー - アルインコエクササイズボールカバー - アルインコエクササイズボールカバー - アルインコエクササイズボールカバー - アルインコエクササイズボールカバー - アルインコエクササイズボールカバー - アルインコ

エクササイズボール専用のカバー。カバーをすることでオフィスやリビングなど身近な場所に置いても違和感がなく、ながらエクササイズが行える。
イスの代わりに使ったり、ストレッチ・エクササイズグッズとして使える。底面にはすべり止め(ポリスター加工)付き。
メッシュ素材は通気性に優れ快適に運動ができる。カバーは取り外しができ手洗いでの洗濯が可能、いつでも清潔に使うことができる。
取り出し口は面ファスナーでしっかり固定ができる。

用途バランスボール、ヨガボール、エクササイズボール、バランス運動、ストレッチ運動として。材質ポリエステル内容量1個
注意
※本商品はエクササイズボール用のカバーです。エクササイズボール本体は付属しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27431286WB1241G0.27グリーン550
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
27431295WB1251K0.34ブラック650
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
27431277WB1231P0.11ピンク300
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする