アルインコ
エクササイズフロアマットmini
健康器具用のフロアマット。バイクやステッパーなどの使用に重宝。
静音性や床面の保護、衝撃の吸収、滑り止め効果に。収納に便利なマジックテープ付き。
用途
エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。
材質
PVC
質量(kg)
1.2
色
ブラック
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
700×1000×6
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27431329
EXP100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください