曜日別特売

折りたたみエクササイズマット

折りたたみエクササイズマット - アルインコ折りたたみエクササイズマット - アルインコ折りたたみエクササイズマット - アルインコ折りたたみエクササイズマット - アルインコ折りたたみエクササイズマット - アルインコ折りたたみエクササイズマット - アルインコ

長さ179cmのロングマット。折り畳めば1/6のサイズに。水に強い・軽い・クッション性が良いEVAを採用。
厚みは6mmで、ウォーカーやバイクの下に敷く保護マットとしても使える。
折りたたみタイプなので、マット特有の丸まり癖がつかない。

用途エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。材質EVA厚さ(mm)6質量(kg)0.62ブラック寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×1790×6内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27431374EXP180
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする