曜日別特売
全15種類を絞り込む
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(m)
線心数
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62701434VV-R 8SQX3C1巻(20m)2038円形圧縮3.41.21.542536
オープン
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
62701443VV-R 8SQX3C1巻(30m)3038円形圧縮3.41.21.542536
オープン
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62701468VV-R 14SQX3C1巻(20m)20314円形圧縮4.41.41.566550
オープン
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
返品不可
62701477VV-R 14SQX3C1巻(30m)30314円形圧縮4.41.41.566550
オープン
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
返品不可
27435739VV-R 5.5SQX3C1巻(10m)1035.57/1.0311.532028
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
27435748VV-R 8SQX3C1巻(10m)1038円形圧縮3.41.21.542536
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
27435757VV-R 14SQX3C1巻(10m)10314円形圧縮4.41.41.566550
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
27435766VV-R 22SQX3C1巻(10m)10322円形圧縮5.51.61.697566
オープン
取扱い終了
返品不可
51347644VV-R 5.5SQX2C1巻(10m)1025.57/1.0311.524533
オープン
取扱い終了
返品不可
62701373VV-R 5.5SQX2C1巻(20m)2025.57/1.0311.524533
オープン
取扱い終了
返品不可
62701389VV-R 5.5SQX2C1巻(30m)3025.57/1.0311.524533
オープン
取扱い終了
返品不可
62701398VV-R 5.5SQX2C1巻(50m)5025.57/1.0311.524533
オープン
取扱い終了
返品不可
62701407VV-R 5.5SQX3C1巻(20m)2035.57/1.0311.532028
オープン
取扱い終了
返品不可
62701495VV-R 22SQX3C1巻(5m)5322円形圧縮5.51.61.697566
オープン
取扱い終了
返品不可
62701504VV-R 22SQX3C1巻(20m)20322円形圧縮5.51.61.697566
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51347644
2020-08-31
用途: 電気工事
増山商会

問題なく使えました。切り売りは有難いですね。できれば 
5メートル単位でラインナップされていると嬉しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする