ボックスブレーカ 漏電遮断器組込

ボックスブレーカ 漏電遮断器組込 - テンパール工業

ボックスブレーカ

定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P3E逆接続可能JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
フレーム(AF)
定格遮断容量(kA)
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
端子
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27453774GB-D63E 20A 100mA-30(AC100V)5.0、(AC200V)5.020100300180142M6
31,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27453783GB-D63E 30A 100mA-30(AC100V)5.0、(AC200V)5.030100300180142M6
31,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27453799GB-D63E 40A 100mA-50(AC100V)5.0、(AC200V)5.040100300180142M6
33,90025,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
27453808GB-D63E 50A 100mA-50(AC100V)5.0、(AC200V)5.050100300180142M6
33,90027,980
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
27453817GB-D63E 60A 100mA-60(AC100V)5.0、(AC200V)5.060100300180142M6
34,80027,980
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
27453826GB-D103E 75A 100mA-75(AC100V)10、(AC200V)1075100425240169M8
44,50034,980
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27453835GB-D103E 75A 200mA-75(AC100V)10、(AC200V)1075200425240169M8
44,50034,980
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27453844GB-D103E 100A 100mA-100(AC100V)10、(AC200V)10100100425240169M8
51,40039,980
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27453853GB-D103E 100A 200mA-100(AC100V)10、(AC200V)10100200425240169M8
51,40039,980
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27453869GB-D103E 75A 100mA-75(AC100V)10、(AC200V)1075100425240169M8
44,50034,980
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27453878GB-D103E 75A 200mA-75(AC100V)10、(AC200V)1075200425240169M8
44,50034,980
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27453887GB-D103E 100A 100mA-100(AC100V)10、(AC200V)10100100425240169M8
51,40038,980
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
27453896GB-D103E 100A 200mA-100(AC100V)10、(AC200V)10100200425240169M8
51,40038,980
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
14579805GB-D103E 75A 100mA【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)75(AC100V)10、(AC200V)1075100425240169M8
44,50034,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする