曜日別特売

EF70-300mm F4-5.6 IS II USM

EF70-300mm F4-5.6 IS II USM - Canon

高速でスムーズなAFを実現するナノUSMを新たに搭載。ファインダー撮影はもちろん、動画撮影やライブビューによる静止画撮影時に速くてなめらかなAFを可能にします。レンズ上面には撮影距離や焦点距離などの撮影情報を表示する液晶画面を搭載。撮影の楽しさがさらに広がります。

付属品レンズキャップE-67 II 、レンズフード ET-74B 、 レンズケース LP1222全長(mm)145.5質量(g)(約)710倍率(倍)(最大)0.25フィルター直径(Φmm)67レンズ望遠ズームレンズ最大径(Φmm)80レンズ構成12群17枚撮影距離(m)(最短)1.2~∞マウントEFマウント画角(水平・垂直・対角線)29°~6°50'・19°30'~4°35'・34°~8°15'内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27435967EF70-300mm F4-5.6 IS II USM
オープン
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする