3層式プリーツマスク EH3-R182025W-ASU 1PK(50枚入)

3層式プリーツマスク EH3-R182025W-ASU 1PK(50枚入) - 帝人フロンティア(NI帝人)3層式プリーツマスク EH3-R182025W-ASU 1PK(50枚入) - 帝人フロンティア(NI帝人)

樹脂製ノーズピースを採用しています。
バクテリア捕集効率99%以上です。
微粒子捕集効率99%以上です。

用途微粒子、PM2.5、風邪対策に。対象PM2.5/風邪微粒子ろ過効率(PFE)99%以上構造3層細菌ろ過効率(BFE)99%以上入数(枚)50ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型材質本体:ポリプロピレン(PP)、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタンノーズピース:ポリエチレン(PE)トラスコ品番480-7774種別簡易マスク質量(g)150寸法(縦×横)(mm)175×95
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
微粒子ろ過効率(PFE)
構造
入数(枚)
ひもタイプ
形状
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31270175EH3-R182025W-ASU1パック(50枚)99%以上3層50耳かけプリーツ型175×95
840
549
604(税込)
当日出荷
27436037EH3-R182025W-ASU1箱(50枚)99%以上3層50耳かけプリーツ型175×95
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする