#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-120YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】

#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-120YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 - ユアサ(ユアサプライムス)#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-120YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 - ユアサ(ユアサプライムス)#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-120YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 - ユアサ(ユアサプライムス)#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-120YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 - ユアサ(ユアサプライムス)
(1件のレビュー)

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明
テープをカットして長さ調節できる
曲面に貼れ用途が豊富
用途に合わせて選べる電源タイプ

用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。消費電力(W)2.6材質PC全光束(Lm)297寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×42センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)色温度(K)3000センサー効範囲約100度 3m入力電源12V 0.5A光軸調整範囲無段階(10%~100%)タイマー約30/130/380秒演色指数(Ra)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27502153YHL-120YM
3,990
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27502153
2020-07-15
用途: 玄関開閉時の照明

玄関の下駄箱の下に取り付けました。
明るさも調節でき、人感センサーもいい具合に反応してくれて、おしゃれな玄関になったような気がします。
照明のない納戸にもつけたいと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする