曜日別特売

White Arrow 純綿続服 531

White Arrow 純綿続服 531 - SunDisk(ソルディ)
ブルー仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、背中/ノーフォーク種別長袖続服混率(%)綿100素材カツラギ袖丈長袖内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
27440456531-05M69944947
8,890
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
2025
1229日まで
27440465531-05L72985049
8,890
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
2025
1229日まで
27440474531-05LL751025151
8,890
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
2025
1229日まで
27440499531-054L811105355
10,670
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
2025
1229日まで
27440483531-053L781065253
8,890
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
27440508531-055L841145457
10,670
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27440483531-0529950332#31531-05 綿100%続服 SunDisk(ソルディ) 29950332綿100%続服SunDisk(ソルディ)1着
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27440508531-0529950357#31531-05 綿100%続服 SunDisk(ソルディ) 29950357綿100%続服SunDisk(ソルディ)1着
8,198
税込9,018
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする