デンカエレクトロン
常温収縮チューブ
熱源不要のチューブ。チューブ内部のコードを引き抜くと自然に収縮し始めます。
ヒートガンなどで熱を加える必要は一切ありません。どんな場所でも素早く安全にご使用頂けます。
幅広いケーブルサイズに適応可能です。
材質
EPDM
規格
RoHS
伸び(%)
600
引張強度(MPa)
7
密度(g/cm
3
)
1.2
引裂き強度(kN/m)
20
内容量
1本
関連資料:
DFCチューブカタログ.pdf(0.2MB)
RoHS2証明書(DFCチューブ).pdf(0.12MB)
DFCカタログ.pdf(0.2MB)
RoHS2証明(DFC).pdf(0.12MB)
DFC非含有証明書.pdf(0.07MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27440833
DFC-1125
(収縮前±5)190、(収縮後±5)200
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27440849
DFC-1435
(収縮前±5)187、(収縮後±5)200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27440858
DFC-1742
(収縮前±5)183、(収縮後±5)200
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27440867
DFC-2158
(収縮前±5)233、(収縮後±5)250
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27440876
DFC-3377
(収縮前±5)230、(収縮後±5)250
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27440885
DFC-43105
(収縮前±5)200、(収縮後±5)250
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください