アルトコーポレーション
クイックドライポロ半袖 CL1000
東レコンフォートセンサーを使用したベーシックなポロシャツ
仕様
吸汗、速乾、透け防止
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
対応シーズン
春夏
素材
東レコンフォートセンサー
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
内容量
1着
全28種類を絞り込む
色
サックス
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27483585
CL1000
サックス
S
100
46
22
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483594
CL1000
サックス
M
106
48
23
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483603
CL1000
サックス
L
112
50
24
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483619
CL1000
サックス
LL
118
52
25
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483628
CL1000
サックス
3L
124
54
26
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483637
CL1000
サックス
4L
130
56
27
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483646
CL1000
サックス
5L
140
59
27
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483655
CL1000
ホワイト
S
100
46
22
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483664
CL1000
ホワイト
M
106
48
23
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483673
CL1000
ホワイト
L
112
50
24
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483689
CL1000
ホワイト
LL
118
52
25
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483698
CL1000
ホワイト
3L
124
54
26
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483707
CL1000
ホワイト
4L
130
56
27
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483716
CL1000
ホワイト
5L
140
59
27
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483725
CL1000
ネイビー
S
100
46
22
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483734
CL1000
ネイビー
M
106
48
23
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483743
CL1000
ネイビー
L
112
50
24
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483759
CL1000
ネイビー
LL
118
52
25
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483768
CL1000
ネイビー
3L
124
54
26
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483777
CL1000
ネイビー
4L
130
56
27
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483786
CL1000
ネイビー
5L
140
59
27
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27483795
CL1000
ブラック
S
100
46
22
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
27483804
CL1000
ブラック
M
106
48
23
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
27483813
CL1000
ブラック
L
112
50
24
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
27483829
CL1000
ブラック
LL
118
52
25
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
27483838
CL1000
ブラック
3L
124
54
26
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
27483847
CL1000
ブラック
4L
130
56
27
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
27483856
CL1000
ブラック
5L
140
59
27
¥6,000
¥
2,890
¥3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください