曜日別特売

ごますり器

ごますり器 - 象印マホービンごますり器 - 象印マホービンごますり器 - 象印マホービンごますり器 - 象印マホービン
(2件のレビュー)

手軽にお好みに合わせてすり加減の調節ができる「3段階粗さ調節」つきごますり器。お手入れ簡単!容器・上うす分解丸洗いOK&便利なブラシつき。ご飯にふりかけるなど、ごまそのものの食感を楽しみたいときに便利な、すらずに使える「ふりかけ口」つき。

ホワイト付属品ブラシ容量(g)30本体質量(kg)0.23外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×65×150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27469253CB-BA10
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27469253
2023-03-01
用途: 毎回のみそ汁に健康に良い、ゴマを摺りこんでいます。
製造業

数年前に購入の同社のゴマすり機のうす(上下)が摩耗し、擦れなくなったので、臼に、ホッチキスの針をまっすぐに修正し、瞬間接着剤で張り付けて、凹凸をやすりで平らにして使っていましたが、ゴマの粉の摺り量が非常に少なく、不満足でした。そこで、他のメーカーの物を2機購入して使っていましたが、どうしても、このメーカーの物が欲しくて、2台目を購入した。5~6年後なので、やはり、進化していました。出口のキャップの止めるノッチが改善さゴマの摺り量がスムースで多い。しかし、上下の臼の寿命がどのくらいあるか?~1年?もし、臼だけの更新用に部品販売してもらえますか?更に、モーターも、ブラシが摩耗して、動かなくなるので、モーター更新用にう品購入したいのですが、できますか?

MonotaROからの回答

いつもご利用いただきありがとうございます。
製品の寿命についてはご使用頻度やご使用状況によって影響を受ける為、ご回答いたしかねます。
また、ご指定の部品についてはモノタロウでの販売予定はございません。
メーカーにて対応可能な場合がございますので、必要な場合、メーカーに直接問い合わせください。
モーターについては部品としてのご用意はなく、メーカーでの修理対応となりますので、不具合がありましたらメーカーに問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 27469253
2018-11-21
用途: 卓上ごますり器
その他業種

電池が収納されている分大きくなりますが便利です。 手動のごますり器とは全然違います。 リチュウムイオンバッテリーを内蔵して充電式にすればもっとコンパクトになるのでしょうが、コストがかかり難しいのでしょね。
マニュアルに使用後はこまめに掃除するように記載があるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする