象印マホービン
ステンレスクールピッチャー
冷たい飲み物を入れても結露しにくく、保冷効力が高い「真空2重まほうびん構造」。傾けるだけで注げる「オープン栓」。汚れが落ちやすく洗いやすい「内面つるつるクリアステンレス」。
容量(L)
1
色
ステンレス
本体質量(kg)
0.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×155×285
保温効力(℃)
6以下(1時間後)
保冷効力(℃)
7以下(6時間後)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27469506
SH-MA10
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください