JEJアステージ
A4ファイル収納ボックス
A4ファイル(ファイル横サイズ25cm以内)の収納に最適なコンパクトボックス。ふた付きで積み重ねも可能。ふたは中がうっすら見える半透明仕様。
用途
書庫の整理に。収納ケース、オフィス収納、A4ファイル収納、カタログ収納として。
色
クリアホワイト
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.6
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×360×261
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
495×315×250
内容量
1セット(2個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27466067
ST-L-2P(CWH)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください