曜日別特売

頑丈 突っ張りポールハンガーラック 幅伸縮 棚付き

頑丈 突っ張りポールハンガーラック 幅伸縮 棚付き - ドリームウェア頑丈 突っ張りポールハンガーラック 幅伸縮 棚付き - ドリームウェア頑丈 突っ張りポールハンガーラック 幅伸縮 棚付き - ドリームウェア頑丈 突っ張りポールハンガーラック 幅伸縮 棚付き - ドリームウェア頑丈 突っ張りポールハンガーラック 幅伸縮 棚付き - ドリームウェア頑丈 突っ張りポールハンガーラック 幅伸縮 棚付き - ドリームウェア頑丈 突っ張りポールハンガーラック 幅伸縮 棚付き - ドリームウェア頑丈 突っ張りポールハンガーラック 幅伸縮 棚付き - ドリームウェア

設置簡単で限られたスペースを有効活用する頑丈なつっぱり固定式ラック。キッチンやリビング、ランドリーなど家中で活躍。お部屋に馴染みやすいツヤ消し単色デザイン。支柱もハンガーバーも伸縮式なのでスペースに合わせた収納が可能。支柱は左右個別に伸縮するので段違いでも設置可能。狭い部屋や一人暮らしにおすすめ。3段の棚とハンガーバー、フックがセットになった大容量収納。

用途コートハンガー、衣類収納、小物整理として。材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン質量(kg)8.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780~1300×320×2000~2800耐荷重(kg)ハンガーバー30、棚1段15、サボテンフック1本あたり5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27466164WJZ-775(WH)マットホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
27466173WJZ-775(BK)マットブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする