ドリームウェア
ワンタッチ式 突っ張りポールハンガーラック
ワンタッチ固定装置で女性でも簡単取り付け。スプリング圧縮式で安定性バツグン。フック6個(上部用4個、下部用2個)。直径38mmの極太パイプを採用。
用途
つっぱり棒、突っ張りポールハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、つっぱりポールハンガーラックとして。
材質
スチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)
2
耐荷重(kg)
フック1個あたり:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×360×1700~2800
組立時間
20~30分
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27466207
WJ-020
ホワイト
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27466216
WJ-020(NA)
ナチュラル
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27466225
WJ-020(DB)
ダークブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。