ドリームウェア
ワンタッチ式突っ張りポールハンガーラック(ダブル)
ワンタッチ固定装置で女性でも簡単取り付け。スプリング圧縮式で安定性バツグン。ワイシャツ収納目安:150着。支柱には直径38mmの極太パイプを採用。ハンガーバー直径32mm。
用途
つっぱり棒、突っ張りポールハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、つっぱりポールハンガーラックとして。
材質
スチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000~1700×100×1700~2800
耐荷重(kg)
100
組立時間
20~30分
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27466234
WJ-120
ホワイト
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
27466243
WJ-120(NA)
ナチュラル
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください