YAMAZEN(山善)
アルミ濡れ縁台
伝統的な本格濡れ縁台。表面は溝を掘った滑り止め加工。脚部6本のしっかり安定構造。
用途
現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。
質量(kg)
11
色
マットグレー
耐荷重(kg)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1770×450×420
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27468018
AE-180(MG)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください