曜日別特売

真っ黒フィルム

真っ黒フィルム - 槌屋ヤック真っ黒フィルム - 槌屋ヤック真っ黒フィルム - 槌屋ヤック真っ黒フィルム - 槌屋ヤック
(6件のレビュー)

焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。
透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。

用途車上荒らし対策に。可視光線透過率(%)0.3紫外線カット99%熱線カット率(%)99内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27470373FM-111.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
27470389FM-214
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
27470398FM-316
オープン
取扱い終了
27470407FM-412
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: 吐き出し戸のガラス窓
その他業種

本品使用前は可視光透過率の低いものを使用していましたが、2年弱でスケスケになり交換、この品は本当に真っ黒で室内から外は全く見えない良かった!

対象商品 : 27470389
2023-10-12
用途: オフィスの日よけ
サービス業

西日が強く難儀していましたが、遮光率も高く大変助かっております。
また使いたいです。

対象商品 : 27470389
2023-01-12
用途: 車のメンテナンス

近くのホームセンターで見つからず
こちらですぐに見つかりました。
モノタロウさん便利で助かります。

1が参考にしています
2021-03-27
用途: バンの荷室に

バンの荷室に貼ってあったフィルムが色あせてきたので、貼り替えました。ここまで濃いのはホームセンターではなかったので良かったです。厚くて貼りやすいとありましたが、厚い分巻き癖がきつく、いつも通り貼ったら端の方が浮いてきました。根気よく浮いては押さえを繰り返してクリアしました。

3が参考にしています
対象商品 : 27470398
2021-06-20
用途: カーウィンドー着色

プライバシー保護には最高です。中からも見えません。

2が参考にしています
対象商品 : 27470373
2019-09-20
用途: 遮光用

現場事務所の遮光断熱用に使用しています。安いのでコスパはかなりいいと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする