曜日別特売

コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア)

コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)

従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。
リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。
オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。
座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。

材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ740座タイプクッション内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による事故や荷物の落下による危険性があります。また、イスの上で立ち上がったり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
※屋内でのご使用をお願いいたします。屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。
※高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。
※ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。
※直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。
※設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。
156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
全高(mm)
座面高さ(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26409986CC43JA FPC1ブラックシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409995CC43JA FPC2ホワイトシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410004CC43JA FPC3ライトグレーシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410013CC43JA FPC4ダークブルーシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410029CC43JA FPC5グリーンシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410038CC43JA FPC6セージシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410047CC43JA FPC7ベージュシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410056CC43JA FPC8ダークブラウンシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410065CC43JA FPC9レッドシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410074CC43JA FPD2ミディアムグレーシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410083CC43JA FPD5ダークグリーンシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410099CC43JA FPD8オレンジレッドシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410108CC43JA FPD9イエローシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410117CC43JE FPC1ブラックシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410126CC43JE FPC2ホワイトシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410135CC43JE FPC3ライトグレーシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410144CC43JE FPC4ダークブルーシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410153CC43JE FPC5グリーンシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410169CC43JE FPC6セージシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410178CC43JE FPC7ベージュシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410187CC43JE FPC8ダークブラウンシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410196CC43JE FPC9レッドシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410205CC43JE FPD2ミディアムグレーシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410214CC43JE FPD5ダークグリーンシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410223CC43JE FPD8オレンジレッドシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410239CC43JE FPD9イエローシルバー/グレー1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410248CC43JR FPC1ブラックシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410257CC43JR FPC2ホワイトシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410266CC43JR FPC3ライトグレーシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410275CC43JR FPC4ダークブルーシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410284CC43JR FPC5グリーンシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410293CC43JR FPC6セージシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410309CC43JR FPC7ベージュシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410318CC43JR FPC8ダークブラウンシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410327CC43JR FPC9レッドシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410336CC43JR FPD2ミディアムグレーシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410345CC43JR FPD5ダークグリーンシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410354CC43JR FPD8オレンジレッドシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410363CC43JR FPD9イエローシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
246,900
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410379CC43JS FPC1ブラックシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410388CC43JS FPC2ホワイトシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410397CC43JS FPC3ライトグレーシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410406CC43JS FPC4ダークブルーシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410415CC43JS FPC5グリーンシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410424CC43JS FPC6セージシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410433CC43JS FPC7ベージュシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410449CC43JS FPC8ダークブラウンシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410458CC43JS FPC9レッドシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410467CC43JS FPD2ミディアムグレーシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26410476CC43JS FPD5ダークグリーンシルバー/ブラック1200~1355635~789690×570~620×1200~1355
262,100
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする