コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイバック)

コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイバック) - オカムラ(岡村製作所)

従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。
リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。

材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ700背タイプメッシュ座タイプメッシュ内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による事故や荷物の落下による危険性があります。また、イスの上で立ち上がったり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
※屋内でのご使用をお願いいたします。屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。
※高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。
※ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。
※直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。
※設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。
全260種類を絞り込む
フレーム色
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
全高(mm)
座面高さ(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26419506CC81BR FPG1ブラックポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419515CC81BR FPG2ホワイトポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419524CC81BR FPG3ライトグレーポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419533CC81BR FPG4ダークブルーポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419549CC81BR FPG5グリーンポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419558CC81BR FPG6セージポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419567CC81BR FPG7ベージュポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419576CC81BR FPG8ダークブラウンポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419585CC81BR FPG9レッドポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419594CC81BR FPH2ミディアムグレーポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419603CC81BR FPH5ダークグリーンポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419619CC81BR FPH8オレンジレッドポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419628CC81BR FPH9イエローポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419637CC81BS FPG1ブラックポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419646CC81BS FPG2ホワイトポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419655CC81BS FPG3ライトグレーポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419664CC81BS FPG4ダークブルーポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419673CC81BS FPG5グリーンポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419689CC81BS FPG6セージポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419698CC81BS FPG7ベージュポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419707CC81BS FPG8ダークブラウンポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419716CC81BS FPG9レッドポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419725CC81BS FPH2ミディアムグレーポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419734CC81BS FPH5ダークグリーンポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419743CC81BS FPH8オレンジレッドポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419759CC81BS FPH9イエローポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419768CC81BW FPG1ブラックポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419777CC81BW FPG2ホワイトポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419786CC81BW FPG3ライトグレーポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419795CC81BW FPG4ダークブルーポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419804CC81BW FPG5グリーンポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419813CC81BW FPG6セージポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419829CC81BW FPG7ベージュポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419838CC81BW FPG8ダークブラウンポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419847CC81BW FPG9レッドポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419856CC81BW FPH2ミディアムグレーポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419865CC81BW FPH5ダークグリーンポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419874CC81BW FPH8オレンジレッドポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419883CC81BW FPH9イエローポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
254,200
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419899CC81BZ FPG1ブラックポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419908CC81BZ FPG2ホワイトポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419917CC81BZ FPG3ライトグレーポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419926CC81BZ FPG4ダークブルーポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419935CC81BZ FPG5グリーンポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419944CC81BZ FPG6セージポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419953CC81BZ FPG7ベージュポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419969CC81BZ FPG8ダークブラウンポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419978CC81BZ FPG9レッドポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419987CC81BZ FPH2ミディアムグレーポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419996CC81BZ FPH5ダークグリーンポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
269,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする