コンテッサセコンダ オフィスチェア可動肘(背メッシュ・座革)(5本脚/ハイバック)

コンテッサセコンダ オフィスチェア可動肘(背メッシュ・座革)(5本脚/ハイバック) - オカムラ(岡村製作所)

従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。
リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。

材質張材/皮革(牛革)、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ700背タイプメッシュ座タイプ内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による事故や荷物の落下による危険性があります。また、イスの上で立ち上がったり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
※屋内でのご使用をお願いいたします。屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。
※高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。
※ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。
※直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。
※設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。
全24種類を絞り込む
フレーム色
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
フレーム色
全高(mm)
座面高さ(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26424844CC83BR FPT2ホワイトポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
295,200
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424853CC83BR FPT7ベージュポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
295,200
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425009CC83BS FPT2ホワイトポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
310,400
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425018CC83BS FPT7ベージュポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
310,400
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425167CC83BW FPT2ホワイトポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
295,200
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425176CC83BW FPT7ベージュポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
295,200
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425325CC83BZ FPT2ホワイトポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
310,400
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425334CC83BZ FPT7ベージュポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
310,400
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26427565CC84BR FPT2ホワイトポリッシュ/ブラック1070~1170420~520650~702×620~670×1070~1170
322,200
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26427574CC84BR FPT7ベージュポリッシュ/ブラック1070~1170420~520650~702×620~670×1070~1170
322,200
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26427723CC84BS FPT2ホワイトポリッシュ/ブラック1070~1170420~520650~702×620~670×1070~1170
337,400
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26427739CC84BS FPT7ベージュポリッシュ/ブラック1070~1170420~520650~702×620~670×1070~1170
337,400
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26427888CC84BW FPT2ホワイトポリッシュ/ホワイト1070~1170420~520650~702×620~670×1070~1170
322,200
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26427897CC84BW FPT7ベージュポリッシュ/ホワイト1070~1170420~520650~702×620~670×1070~1170
322,200
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26428046CC84BZ FPT2ホワイトポリッシュ/ホワイト1070~1170420~520650~702×620~670×1070~1170
337,400
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26428055CC84BZ FPT7ベージュポリッシュ/ホワイト1070~1170420~520650~702×620~670×1070~1170
337,400
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424835CC83BR FPT1ブラックポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
286,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26424993CC83BS FPT1ブラックポリッシュ/ブラック980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
301,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26425158CC83BW FPT1ブラックポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
286,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26425316CC83BZ FPT1ブラックポリッシュ/ホワイト980~1080420~520650~702×570~620×980~1080
301,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427556CC84BR FPT1ブラックポリッシュ/ブラック1070~1170420~520650~702×620~670×1070~1170
312,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427714CC84BS FPT1ブラックポリッシュ/ブラック1070~1170420~520650~702×620~670×1070~1170
327,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427879CC84BW FPT1ブラックポリッシュ/ホワイト1070~1170420~520650~702×620~670×1070~1170
312,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26428037CC84BZ FPT1ブラックポリッシュ/ホワイト1070~1170420~520650~702×620~670×1070~1170
327,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする