フリーザーバッグ 業務用

フリーザーバッグ 業務用 - HEIKOフリーザーバッグ 業務用 - HEIKOフリーザーバッグ 業務用 - HEIKOフリーザーバッグ 業務用 - HEIKOフリーザーバッグ 業務用 - HEIKOフリーザーバッグ 業務用 - HEIKO
(60件のレビュー)

冷凍庫で冷凍保存、電子レンジで解凍OK!
Wジッパーでしっか密封できます。便利なメモ欄付!
本品は食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合しています

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06耐冷温度(℃)-30
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27492414M1箱(40枚)M0.06×220×180
520
419
461(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
27492423L1箱(30枚)L0.06×270×280
620
499
549(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
27492405S1箱(50枚)S0.06×160×140
520
419
461(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27492405
2026-02-10
用途: 汁漏れしない
製造業

いつもSサイズを購入しています。
鶏ガラのだし汁の冷凍にも利用してます。
汁漏れしないので助かります。
Sサイズのサイズ感が我が家にはちょうどよいです。

2026-01-05
用途: 漬け物作り
医療・福祉・介護関連業

ほかの製品より、耐久性がいい、水漏れしないので、気に入ってます。
さまざまお漬け物を少量作るのに、とっても良いです。

2025-12-09
用途: 成形食品の冷凍保存に使用
飲食業

成形食品を小分けにして冷凍保存するのに適している。

2025-08-30
用途: 調理・保存用
その他業種

しっかりしてて破れないので安心して使用しています。
使いやすいのでなくなる前にリピート購入してます。

対象商品 : 27492405
2025-10-25
用途: 通常使用
その他業種

使いにくくすぐに破れて使い物にならない粗悪品です。

対象商品 : 27492423
2025-06-01
用途: 厨房
韓味飲食業

食材を保存したい時に使用してます
大きいので使い勝手あります

対象商品 : 27492423
2024-02-10
用途: こども食堂での調理に
飲食業

厚みがあってチャックもしっかりしているので安心感があります。色々なメーカーのものを使ってみましたが、コスパ的にも性能的にもこれが1番使いやすくて気に入っています。

対象商品 : 27492414
2024-02-22
用途: 食品の冷凍に使っています。
サービス業

横の長さが2リットルタッパーの口にピッタリ入るので、
酵母液を作る時に重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする