曜日別特売

透明PETカップ 蓋

透明PETカップ 蓋 - HEIKO
(2件のレビュー)

透明度の高い高品質PETの蓋です。

材質PET樹脂クリアフタの種類平蓋内容量1パック(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
口径(Φmm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27492484平蓋12オンス用穴付712オンス用穴付85004525010
オープン
取扱い終了
代替品有
27492509平蓋14・16・20オンス用穴付814・16・20オンス用穴付98004525012
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27492484平蓋12オンス用穴付54513735004525024平蓋12オンス用穴付 透明PETカップ 蓋 HEIKO 54513735透明PETカップ 蓋HEIKO1パック(50個)
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-19
用途: デリバリー食品などに使っています。
株式会社 D.H.D建設業・工事業

主にスイーツやフードにしようしています。ボコボコのない表面なので油性ペンで文字も書きやすいです。ドーム型で見た目も可愛くて気に入ってます。リピートして定番で使用しています

対象商品 : 27492484
2020-03-31
用途: アイスコーヒーの提供用
卸売・小売業

値段のわりに、しっかりした材質。使いやすい、シンプルなつくりに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする