曜日別特売

レインファクトリー ベーシックタイプ

レインファクトリー ベーシックタイプ - おたふく手袋レインファクトリー ベーシックタイプ - おたふく手袋レインファクトリー ベーシックタイプ - おたふく手袋レインファクトリー ベーシックタイプ - おたふく手袋レインファクトリー ベーシックタイプ - おたふく手袋レインファクトリー ベーシックタイプ - おたふく手袋レインファクトリー ベーシックタイプ - おたふく手袋レインファクトリー ベーシックタイプ - おたふく手袋

基本機能をしっかり押さえたスタイリッシュレインスーツ。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
袖口が深く手袋も覆えます。
雨風からの手の甲をしっかりカバー
裾口はボタンによる簡単調節。自転車等の巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の侵入もガード

用途自転車・バイク・土木作業混率(%)(表)ポリエステル100%、PVCラミネート、(裏)ポリエステル100%、メッシュ耐水圧(mmH2O)10000内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27502634RF-11ブラックM160~17072~8084~92
5,560
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
27502643RF-11ブラックL170~18078~8890~98
5,560
4,198
4,618(税込)
当日出荷
27502659RF-11ブラックLL175~18586~9696~104
5,560
4,198
4,618(税込)
当日出荷
27502668RF-11ブラック3L175~18594~104102~110
5,560
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
27502677RF-11ブラック4L180~185102~112108~116
5,560
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
27502686RF-11ブラック5L185~190110~120114~122
5,560
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
27502695RF-11ネイビーM160~17072~8084~92
5,560
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
27502704RF-11ネイビーL170~18078~8890~98
5,560
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
27502713RF-11ネイビーLL175~18586~9696~104
5,560
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
27502729RF-11ネイビー3L175~18594~104102~110
5,560
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
27502738RF-11ネイビー4L180~185102~112108~116
5,560
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
27502747RF-11コーラルオレンジM160~17072~8084~92
5,560
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
27502756RF-11コーラルオレンジL170~18078~8890~98
5,560
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
27502765RF-11コーラルオレンジLL175~18586~9696~104
5,560
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
27502774RF-11コーラルオレンジ3L175~18594~104102~110
5,560
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
27502783RF-11コーラルオレンジ4L180~185102~112108~116
5,560
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする