曜日別特売
RF-11 レインファクトリー ベーシックタイプ おたふく手袋 27502659

RF-11 レインファクトリー ベーシックタイプ おたふく手袋 27502659
RF-11 レインファクトリー ベーシックタイプ おたふく手袋 27502659
RF-11 レインファクトリー ベーシックタイプ おたふく手袋 27502659

レインファクトリー ベーシックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
色ブラック
内容量1着注文コード27502659品番RF-11
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

基本機能をしっかり押さえたスタイリッシュレインスーツ。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
袖口が深く手袋も覆えます。
雨風からの手の甲をしっかりカバー
裾口はボタンによる簡単調節。自転車等の巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の侵入もガード

用途
自転車・バイク・土木作業
色
ブラック
サイズ
LL
適応身長(cm)
175~185
適応胴囲(cm)
86~96
適応胸囲(cm)
96~104
混率(%)
(表)ポリエステル100%、PVCラミネート、(裏)ポリエステル100%、メッシュ
耐水圧(mmH2O)
10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする