曜日別特売

OAラベルレーザー用SE

OAラベルレーザー用SE - スマートバリュー

レーザープリンタ用のお買い得500枚パック!100枚ずつに小分け包装されているので使いやすい。スリット2本入りの5mm方眼入のはく離紙を使用。

紙厚(μm)128/ラベル厚:70白色度(%)約90仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類OAシートラベル紙質上質紙坪量(g/m2)118面付全面(ノーカット)片数500片ラベル厚(mm)0.07余白なし入数500枚シートサイズA4適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザーラベル形状四角内容量1箱(500枚)
注意
※手差しトレーをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27509047A122J
10,244
8,698
9,568(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする