ジョインテックス
FAX感熱記録紙B4
ファクシミリ用感熱専用紙を使用していますのでヘッドの摩耗も少なく、描画も印字も鮮明です。
サイズ
B4
紙厚(μm)
64
仕様
高感度用、JOINTEXオリジナル
材質
感熱紙
種類
FAX感熱記録紙
素材
感熱紙
発色
表
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
芯径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27509169
A221J
1本
257×30
0.5型
¥
999
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
27509178
A233J
1本
257×100
1型
¥
2,236
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
27509196
A231J
1本
257×30
1型
¥
1,176
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
27509223
A221J-6
1箱(6本)
257×30
0.5型
¥
3,516
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
27509239
A231J-6
1箱(6本)
257×30
1型
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
27509187
A232J
1本
257×50
1型
¥
1,571
取扱い終了
27509248
A232J-6
1箱(6本)
257×50
1型
¥
7,416
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください