スマートバリュー
スティックファスナー
使い方いろいろ!
仕様
裏面粘着テープ付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
穴間隔(mm)
80用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
材質
脚長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27510955
B507J
1箱(50本)
アイボリー
鋼板(ポリオレフィン樹脂コーティング)
49
¥1,148
¥
989
¥1,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
27510964
B508J
1箱(50本)
グレー
鋼板(ポリオレフィン樹脂コーティング)
61
¥1,148
¥
989
¥1,088
(税込)
当日出荷
27510973
B507J-4
1セット(4箱)
アイボリー
鋼板(ポリオレフィン樹脂コーティング)※箱入でのお届けではありませんのでご注意ください
49
¥4,286
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
27510989
B508J-4
1セット(4箱)
グレー
鋼板(ポリオレフィン樹脂コーティング)※箱入でのお届けではありませんのでご注意ください
61
¥4,286
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください