ダンボールBOX引出式

ダンボールBOX引出式 - スマートバリュー
(6件のレビュー)

A4クリアホルダーも収納できるゆったりサイズ。重ねて使えて便利です。

サイズA4タテ仕様組立式、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質段ボールタイプ未組立タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27515846B779J3段
1,421
取扱い終了
特別運賃
27515855B780J2段
1,364
取扱い終了
27515864B781J1段
896
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 ダンボールBOX引出式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: 書類整理
HUSKY建設業・工事業

書類や文具の整理に購入しました。
組み立ても簡単ですが、それ以上に強度に驚きました。購入して正解です。

対象商品 : 27515855
2022-09-26
用途: 宅置き小物入れ
その他業種

引出し各1段にレギュラーサイズのホッカイロ10枚入りが4袋プラス個別に8枚ずつx4セット入ります。重さには耐えてます(頻繁に開閉しないのでOK)。引っかける爪の部分の面積がやや足りない箇所があり、使ううちに外れないか心配。組立て終わればさほど気にならなくなりますが、この部分が改善されたら、リピしようか迷わなくなりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 27515846
2022-12-01
用途: 書類の仕分けに
卸売・小売業

素材が段ボールにしては上に重ねて使用できる位の丈夫な作りでした。

対象商品 : 27515846
2022-02-28
用途: 事務所類の収納
サービス業

商品もすぐ届き、組み立て簡単で早速使ってます。ありがとうございました。

対象商品 : 27515846
2021-01-21
用途: 事務用品
井上園芸農・林・水産業

月別の書類管理に使用していますが、耐久性とコスト面を試しています。

対象商品 : 27515855
2020-12-25
用途: 収納
医療・福祉・介護関連業

強度もあり組み立ても簡単。サイズも使いやすい大きさで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする