ダンボールBOX引出式

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27515855 品番B780J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,364
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

A4クリアホルダーも収納できるゆったりサイズ。重ねて使えて便利です。

種別2段 サイズA4タテ 仕様組立式、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質段ボール タイプ未組立タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×340×203 引出し組合せ深型 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×325×90

商品説明動画

製品紹介 ダンボールBOX引出式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-19
用途:
書類整理
HUSKY 様 (建設業・工事業)

書類や文具の整理に購入しました。
組み立ても簡単ですが、それ以上に強度に驚きました。購入して正解です。

対象商品:
27515855
2022-09-26
用途:
宅置き小物入れ
その他業種

引出し各1段にレギュラーサイズのホッカイロ10枚入りが4袋プラス個別に8枚ずつx4セット入ります。重さには耐えてます(頻繁に開閉しないのでOK)。引っかける爪の部分の面積がやや足りない箇所があり、使ううちに外れないか心配。組立て終わればさほど気にならなくなりますが、この部分が改善されたら、リピしようか迷わなくなりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
27515846
2022-12-01
用途:
書類の仕分けに
卸売・小売業

素材が段ボールにしては上に重ねて使用できる位の丈夫な作りでした。

対象商品:
27515846
2022-02-28
用途:
事務所類の収納
サービス業

商品もすぐ届き、組み立て簡単で早速使ってます。ありがとうございました。

対象商品:
27515846
2021-01-21
用途:
事務用品
井上園芸 様 (農・林・水産業)

月別の書類管理に使用していますが、耐久性とコスト面を試しています。

対象商品:
27515855
2020-12-25
用途:
収納
医療・福祉・介護関連業

強度もあり組み立ても簡単。サイズも使いやすい大きさで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする